SPW-20P ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック TRUSCO 11331857 SPW-20P ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック TRUSCO 11331857 SPW-20P ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック TRUSCO 11331857 SPW-20P ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック TRUSCO 11331857

ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード11331857 品番SPW-20P
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

強度のあるシートでタフに使用できます。
凹凸のあるエンボスが汚れを取りのぞきます。

用途
各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りに。
より強度を必要とする拭き取り作業に。
仕様エンボス加工(3枚かさね) トラスコ品番363-2422 材質パルプ ホワイト 区分新品 短辺(mm)330 長辺(mm)345 シートサイズ(mm)345×330 ケース入数(枚)50×18パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする