TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
”マグネットバーロング”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11331866
品番
TMBL-430-BK
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
トラスコ品番
358-9549
材質
等方性マグネット、ABS樹脂
長さ(mm)
430
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
色
黒
保持枚数
約10枚