※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF3122 片段封筒 TRUSCO 11332277 CF3122 片段封筒 TRUSCO 11332277 CF3122 片段封筒 TRUSCO 11332277

片段封筒

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 11332277 品番 CF3122
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です

用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番401-7347 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 長さ(mm)228 幅(mm)312 厚さ(mm)2 ナチュラル 縦(mm)内寸:228 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 外形寸法横(mm)312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする