TRUSCO
TRUSCOの ロープ、ヒモ
TRUSCOの ナイロンロープ
ナイロン丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
注文コード
11332329
品番
FRW-1010
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途
額縁用
トラスコ品番
381-0508
材質
ナイロン
全長(mm)
3000
色
グレー
直径(Φmm)
2.5
注意
※耐荷重4kg以下でご使用ください。