マグネットホルダーミニ 2個入

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 11332575 品番 TMC-2-R
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。
小さいので、狭い場所でも使用可能です。
四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。
スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。

用途スチール製品の管理に。 トラスコ品番396-4013 材質フェライト磁石 幅(mm)52 高さ(mm)12 奥行(mm)27 吸着力(N)6 保持枚数A4コピー用紙:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする