TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715

 

TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715
TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715
TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715
TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715
TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715
TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715
TP-231430 簡単引っかけプラ看板 TRUSCO 11332715

簡単引っかけプラ看板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11332715品番TP-231430
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。
ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。
引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。

用途
搬送時の内容物がわかる銘板として
搬送物の行先を示す看板として
一時的なメモとして
トラスコ品番631-7671材質PET樹脂幅(mm)30縦(mm)235横(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする