BM1854-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333056 BM1854-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333056 BM1854-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333056 BM1854-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333056

防炎メッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11333056 品番 BM1854-GN
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層〜中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。
消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

用途
建築工事養生用として。
塗装工事用(飛散防止)として。
粉じん、ホコリ除けとして。
トラスコ品番666-1435 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 グリーン 長さ(m)5.4 ハトメ数32個 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)1.8 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
注意
※本商品は、燃え広がりにくいことを目的としており不燃シートとは異なります。
※気温の低い環境で保管した場合、シートが固くなりひび割れを起こす可能性がございます。
※工程上、製品のサイズにばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする