曜日別特売
BM3654-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333090

 

BM3654-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333090
BM3654-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333090
BM3654-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333090
BM3654-GN 防炎メッシュシート TRUSCO 11333090

防炎メッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
長さ(m)5.4
ハトメ数40個
内容量1枚注文コード11333090品番BM3654-GN
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。
消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

用途
建築工事養生用として。
塗装工事用(飛散防止)として。
粉じん、ホコリ除けとして。
トラスコ品番666-1433材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22グリーン長さ(m)5.4ハトメ数40個引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45幅(m)3.6ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
注意
※本商品は、燃え広がりにくいことを目的としており不燃シートとは異なります。
※気温の低い環境で保管した場合、シートが固くなりひび割れを起こす可能性がございます。
※工程上、製品のサイズにばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする