※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333205
品番
AE-0945SUS
参考基準価格(税別)
¥103,640
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
引出し取付可能
美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
トラスコ品番
522-2583
高さ(mm)
740
奥行(mm)
454
間口(mm)
904
材質(天板)
ポリ化粧
天板厚さ(mm)
21.5
グリーン購入法
適合
アジャスター
M16×l42×P2
色(脚部)
グリーン(無記号)
引出し
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません