※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの 定盤
TRUSCOの 定盤台
定盤専用台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333528
品番
JB-1500
参考基準価格(税別)
¥270,300
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
角付き(標準品)
トラスコ品番
570-0234
材質
スチール
幅(mm)
1510
高さ(mm)
650
奥行(mm)
1010
定盤寸法(mm)
積載可能:1500×1000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1510×1010×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません