TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
オールステン両袖台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333975
品番
AS-2W-100TBU-S
参考基準価格(税別)
¥343,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
435-1718
材質
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
色
シルバー
高さ(mm)
164
材質(車輪)
帯電防止ウレタン
タイプ
両袖タイプ
キャスター
取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません