曜日別特売
FSS-41035-05 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器 11347638

FSS-41035-05 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器 11347638
FSS-41035-05 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器 11347638

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピン数(ピン)5
内容量1袋(10個)注文コード11347638品番FSS-41035-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ピン数(ピン)5寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11347638
2023-12-21
用途: 端子ピッチの変換基盤製作
その他業種

ECサイトでは5Pタイプの扱いが稀有、非常に助かった。

対象商品 : 11347638
2023-02-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の部材として使用しています。必需品であり、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11347604
2019-08-30
用途: 電子工作等
製造業

特に問題なく使用できております。
電子工作等、持っておくと非常に便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする