曜日別特売
JS-42060-08 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器 11351034

JS-42060-08 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器 11351034
JS-42060-08 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器 11351034

ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数8
内容量1袋(10個)注文コード11351034品番JS-42060-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
極数8種類角型コンタクト形状メス仕様連結形状ストレート寸法H(mm)6定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN接触抵抗(mΩ)20MAX材質(コンタクト)黄銅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11351034JS-42060-0826356164JS-42060-08JS-42060-08 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器 26356164ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする