廣杉計器
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11351043
品番
JS-42060-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
極数
9
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
連結
形状
ストレート
寸法H(mm)
6
定格電流(A)
1
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000MIN
接触抵抗(mΩ)
20MAX
材質(コンタクト)
黄銅
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11351043
JS-42060-09
26356173
JS-42060-09
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)
廣杉計器
1袋(50個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
内容量に違いがあります