ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)1 仕様ツマミ付 注文コード11351077 品番JS-41135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は定格電流・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
極数1 種類角型 コンタクト形状メス 仕様ツマミ付 形状ストレート 寸法H(mm)13.5 定格電流(A)1 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 接触抵抗(mΩ)20MAX 材質(コンタクト)リン青銅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11351077 JS-41135 26356207 JS-41135 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器 ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器 1袋(50個) 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26356085
2023-12-21
用途:
基板組立作業

他社で在庫切れの為、購入できず困っていました。
到着も早かったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする