廣杉計器
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-100G
(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径
M2
M2.6
M3
M4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11354315
品番
HRT-102G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径
M2
寸法d(Φmm)
2.2
寸法d'(mm)
9
寸法D(Φmm)
5
寸法L(mm)
12
寸法t(mm)
3
板厚(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応