廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用端子台
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-100G
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11354342
品番
HRT-104G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d'(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
22
寸法t(mm)
3.5
板厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応