HRT-304G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器 11354412

HRT-304G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器 11354412
HRT-304G 基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器 11354412

基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M4
内容量1袋(50個)注文コード11354412品番HRT-304G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M4寸法d(Φmm)4.2寸法d'(mm)4寸法D(Φmm)8寸法L(mm)14寸法t(mm)5寸法t'(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11354403
2018-10-27
用途: 電子工作に使っています。
サービス業

金メッキのため高級感のあるラグ端子です。オーディオ装置の内部配線にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする