廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用端子台
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11354446
品番
HRT-403G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法d'(mm)
5
寸法D(Φmm)
7
寸法L(mm)
8
寸法t(mm)
3.5
寸法t'(mm)
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応