LED電球4.3WX1エントランスライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11376237 品番XLGE5031BU
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【ステンレスポール】オフブラック
【ガラスグローブ】乳白つや消し
地中埋込型、地上高482mm
【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)
ポール径Φ80
40形電球1灯器具相当
LED電球専用商品

質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
注意
※調光操作不可
※ケーブル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする