TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
敷き毛布 フランネル生地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11376280
品番
EM-541F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
用途
交換用。
その他
温度調節、ダニ退治
色
グレー
消費電力(W)
50
寸法(cm)
140×80
素材
フランネル
表面温度(℃)
約50(強)
取扱説明書:
(2.49MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。