スチーム加湿器3.7L 加湿調整2段階

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11376350 品番EL-S037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上部給水式のスチーム加湿器

用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
取扱説明書:(1.47MB)(1.29MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
職場の事務所で個人的に使用するために購入
その他業種

職場の事務所が工場の一角で広いのと、業務用空調の暖房で冬場の湿度が30%を切るため、自分の周りを加湿するために購入した。
物自体は普通のスチーム式加湿器だが、水タンクを取り外して逆さまに取り付けるタイプではなく、本体自体がタンクを兼ねた形状のため、水をこぼしにくくて補充しやすいと感じた。
近くに水道がないため、2Lペットボトルに給水してから、加湿器本体の蓋のスリットにペットボトルの水を流し込むかたちで補充できるのも便利だと感じた。
まだ掃除はしていないが、蓋の開口部がかなり大きいため、掃除も楽にできそうだ。(天面が全て外れる一体型の蓋になっている)
肝心の加湿性能だが、20畳超の部屋であるにも関わらず、たった一台の使用で20%台から30%台に湿度が上がったので、パワフルモードならそれなりに加湿能力は高そうに思える。
ただし、運転中に水を継ぎ足したり、運転開始時は水温が低いためか電気ケトルのような水が沸騰するボコボコ音が気になるだろう。(水温が上がればパワフルモードでもそれなりに静かにはなる)

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
老人ホーム入所者の居室の加湿
医療・福祉・介護関連業

感染予防に加湿器が重要。台数をたくさん必要とするので、安価で大助かり。
水の補給もしやすい。

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
会社の事務所用
自動車・二輪車・自転車関連業

加湿量は問題ありませんが、購入後1か月で最近はよくエラーで止まります。
内部清掃しますが一日数回の清掃は面倒です。そろそろ動かなくなるかも。

1人が参考にしています
2025-12-30
用途:
部屋用
サービス業

なかなか加湿しないので、故障かと思い説明書をみると
「蒸気が出るまでに15から17分かかります」とのこと。遅いなあ、と。

1人が参考にしています
対象商品:
11376350
2025-02-05
用途:
暖房時の加湿に
サービス業

ずっと使っていたスチーム式加湿器が調子が悪くなりこの度、買い替えました。スチーム式の方が部屋の空気が暖かく感じます。購入した商品は
まだ2日しか使用していませんが、上から水を入れられるので楽ですね。リビングで使用。スチーム式なので中で沸騰する音がします。特に強にした場合、沸騰しているところが筒になっているので、そこからの音の反響でしょうか。弱にしておくとそうでもないです。睡眠中だとうるさく感じるかもしれません、使用時はグリーンのランプ、水がなくなると赤いランプが点灯します。コスパもよく、まあまあ使い易いと思います。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
部屋の乾燥対策として
製造業

思っていたよりも加湿能力が高いです。
給水も楽にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする