NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11376499
品番
330097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
色
メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー
砥材
A(褐色アルミナ研削材)
質量(g)
約21
穴径(Φmm)
15
硬度
(砥材)A/#46/S
外径(Φmm)
105
適合材
ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に
最高使用速度(m/s)
80