曜日別特売
SP P2 1/4-36UNS スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P2 1/4-36UNS スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377506
SP P2 1/4-36UNS スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377506

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード11377506品番SP P2 1/4-36UNS
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法1/4-36UNS食付2.5Pねじ長さ(mm)15溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:82形状下穴:止り質量(g)12規格JIS等級P2下穴径(Φmm)5.72山数36呼び1/4全長L(mm)62タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6シャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.588、MAX:5.766寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする