曜日別特売
HVSP LH P2 5-44UNF C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP LH P2 5-44UNF C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377829
HVSP LH P2 5-44UNF C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377829

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法No.5-44UNF
No.5-44UNF
No.5-40UNC
1/4-20UNC
1/4-28UNF
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M2×0.4
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×1
M8×1.25
No.10-24UNC
No.10-32UNF
No.6-32UNC
No.6-40UNF
No.8-32UNC
No.8-36UNF
呼びNo.5
No.5
1/4
10
12
14
16
18
2
2.3
2.5
2.6
20
22
24
3
4
5
6
8
No.10
No.6
No.8
全長L(mm)63
シャンク径d(Φmm)5
内容量1本注文コード11377829品番HVSP LH P2 5-44UNF C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ひっかかり率:78材質HSS形状下穴:止り質量(g)8規格JIS呼び寸法No.5-44UNF等級P2溝数3下穴径(Φmm)2.69山数44ねじ長さ(mm)5呼びNo.5全長L(mm)63タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)36首下長ln(mm)19内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.551、MAX:2.74寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(3.11MB)
注意
※1116102021

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする