廣杉計器
基板用マウントパーツ(コイン電池ホルダー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
11378928
品番
CDH-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
材質
リン青銅
材質(コンタクト)/処理
リン青銅/金メッキ
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用電池
CR2032
接触抵抗(mΩ)
20mΩ以上(DC100mA)
導体抵抗(mΩ)
-
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
定格電流(mA)
1000
難燃性
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応