廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SCW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11380967
品番
IRB-505SCW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
6
寸法L(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5(細目)
内径m(Φmm)
5
仕様
スリ割幅×深さ/1.10×1.60
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応