アサダ
アサダの のこぎり
アサダの のこぎり本体
アサダの 糸鋸
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11383271
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)
約450
質量(g)
370
替刃仕様
付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃
250mm