MANSHIN
MANSHINの のこぎり
MANSHINの のこぎり本体
MANSHINの 糸鋸
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11383280
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
市販の300mmに鋸刃にセットできます。
用途
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)
約490
質量(g)
300
替刃仕様
付属替刃:カーボンスチール25山
適合替刃
300mm