卓上型全自動ドリル研磨機Xin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用砥石CBN#170(付属) 注文コード11383307 品番Xin
参考基準価格(税別)¥3,200,000 販売価格(税込) ¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000
この商品は使用砥石4種類から選べます 他の種類を見る

世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。
精度の安定で、製品不良を削減します。
外注費の削減でコストダウン。
外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。
全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。
設定変更はイラストを使用しより簡単に。
ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。
内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。

仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用) 質量(kg)45 電源(V)AC100/220(50/60Hz) 消費電力(W)300 先端角(°)90/118〜140/180 適合範囲芯圧:0〜50% 角度(°)3番角:10〜35 適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0〜13.0/ルーマー型ドリル:2.0〜13.0/リーディングドリル:3.0〜12.0/フラットドリル:3.0〜20.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34 使用砥石CBN#170(付属) ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0〜Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0〜Φ20.0 1.0mmとび各1個) ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone) メモリー機能160件 適合寸法(mm)ドリル長:200(最大) シンニングX/SX/Rシンニング 逃げ角(°)1〜15
関連資料:(1.81MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※本機は乾式研削のため、溜まった切粉を放置しておくと引火する恐れがあります。引火を抑え、切粉の掃除を容易にするため、集塵機と合わせてご使用ください。
※集塵ホースの取付口Φ70mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする