牛革クレスト床袖付手袋 裏出し 30cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード11383438 品番R-513-S30ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

国産なめし革使用しております。

用途電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど 材質本体:牛表革、袖部:牛床革 ホワイト サイズLL 入数(双)1 サイズ(mm)L:H300×W105×袖丈110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする