柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革クレスト床袖付手袋 裏出し 30cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
11383447
品番
R-513-S30イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産なめし革使用しております。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質
本体:牛表革、袖部:牛床革
色
イエロー
サイズ
L
入数(双)
1
サイズ(mm)
L:H300×W105×袖丈110