※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーV DELTA JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 防刃機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11383490 品番 DSV-7100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。
・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。
・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。
・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します

サイズ(cm)22 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 標準質量(g/片足)約260 機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油) 足幅3E 材質(先芯)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする