廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-300(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386393
品番
HSD-3009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
7.5
D
4.5
寸法A(mm)
4.55
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法B(mm)
7.6
材質
黄銅
d
2.2
寸法C(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
I+0.2
6.5