メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11390934 品番 SRU-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法L(mm)30 長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11391318
2021-12-19
用途:
Φ6のベアリングと組み合わせて利用
国立大学法人横浜国立大学 様 (教育・研究機関)

手持ちの内径6mmのベアリング数種類で試してみましたが軸が太くて入りません。残念ながら私の目的には向いていませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認したところ、
外径公差:Φ6 0/−0.005
L寸公差:    0/−0.2
との寸法に関しての回答を頂いております。
この度はお手数おかけし、申し訳ございませんでした。
弊社リニアシャフト他にも多数取り揃えており、追加工可能な商品もございますので、
今一度ご検討いただけますと幸いです。今後ともご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする