曜日別特売
NB-525TA ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11404688

NB-525TA ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11404688
NB-525TA ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11404688

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
25
寸法D(Φmm)
10
注文コード
11404688
品番
NB-525TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
10
取付長(mm)
25
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする