ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Fシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 取付長(mm)18 注文コード11409037 品番NB-418KF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,257
販売価格(税別)
5,688
この商品は取付長など48種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)8 寸法L(mm)18 ねじの呼びM4 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付長(mm)18 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする