廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
12
色
白
注文コード
11410288
品番
NBPU-412W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
取付長・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
12
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ステンレス
取付長(mm)
12
取付部
おねじ
色
白
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応