曜日別特売
AKB01B-N01S ブッシュタイプ SMC 11422196

ブッシュタイプ

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1/8
ねじの種類NTP
流れ方向めねじからおねじ
内容量1個注文コード11422196品番AKB01B-N01S
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)ボディサイズ1/8管接続口径1/8ねじの種類NTPクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン流れ方向めねじからおねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11422241
2021-06-02
用途: ブローバイワンウェイバルブ
建設業・工事業

ユニオンなど組み合わせてブローバイホースの途中に割り込ませました 樹脂製と違って見た目もいいですね

対象商品 : 11422241
2020-08-01
用途: エアータンク改良用
医療・福祉・介護関連業

夜間にエアーブラシを使用するため、エアータンクを駆使しているんですが、付属しているバルブだと気密が不安なのでバルブの代わりに使用してます。
バルブと違ってコックを捻る事無くタンク内の気密を保てます。
耐久性は不明ですが今のところ問題なく快適な状態です。
おススメです。

対象商品 : 11422284
2018-04-23
用途: エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文から発送素早い対応素晴らしいです
商品も良い物でした

1が参考にしています
対象商品 : 11422232
2018-08-05
用途: エアサス部品
自動車・二輪車・自転車関連業

性能は問題なし。塗布されているシール材が硬く締めずらかった。
取り外した時に、塗布されていたシール材が崩れて配管内に残り清掃が面倒。

1が参考にしています
対象商品 : 11422275
2017-08-17
用途: エアーサスペンション用
Ys'インテリアサービス建設業・工事業

普通ですが もう少し安ければ良いのですが
メーカー品なので仕方ないと思います。

対象商品 : 11422171
2016-06-28
用途: エアサスコンプレッサー

トーマスのコンプレッサーはNPTねじなのであってよかった

対象商品 : 11422214
2015-10-16
用途: エアサス

機能てきにはよいと思います。

対象商品 : 11422293
2015-03-02
用途: エアサス

問題なく使用出来ていますので満足していまが、メーカーより直接でも良いので、もう少し早く発送してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする