AKB04A-N04S ブッシュタイプ SMC 11422293

ブッシュタイプ

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11422293 品番 AKB04A-N04S
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa シール付(標準) ボディサイズ1/2 管接続口径1/2 ねじの種類NTP クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 流れ方向おねじからめねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11422241
2021-06-02
用途:
ブローバイワンウェイバルブ
建設業・工事業

ユニオンなど組み合わせてブローバイホースの途中に割り込ませました 樹脂製と違って見た目もいいですね

対象商品:
11422241
2020-08-01
用途:
エアータンク改良用
医療・福祉・介護関連業

夜間にエアーブラシを使用するため、エアータンクを駆使しているんですが、付属しているバルブだと気密が不安なのでバルブの代わりに使用してます。
バルブと違ってコックを捻る事無くタンク内の気密を保てます。
耐久性は不明ですが今のところ問題なく快適な状態です。

おススメです。

対象商品:
11422284
2018-04-23
用途:
エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文から発送素早い対応素晴らしいです
商品も良い物でした

1人が参考にしています
対象商品:
11422232
2018-08-05
用途:
エアサス部品
自動車・二輪車・自転車関連業

性能は問題なし。塗布されているシール材が硬く締めずらかった。
取り外した時に、塗布されていたシール材が崩れて配管内に残り清掃が面倒。

1人が参考にしています
対象商品:
11422275
2017-08-17
用途:
エアーサスペンション用
Ys'インテリアサービス 様 (建設業・工事業)

普通ですが もう少し安ければ良いのですが
メーカー品なので仕方ないと思います。

対象商品:
11422171
2016-06-28
用途:
エアサスコンプレッサー

トーマスのコンプレッサーはNPTねじなのであってよかった

対象商品:
11422214
2015-10-16
用途:
エアサス

機能てきにはよいと思います。

対象商品:
11422293
2015-03-02
用途:
エアサス

問題なく使用出来ていますので満足していまが、メーカーより直接でも良いので、もう少し早く発送してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする