曜日別特売
AKH04A-M5 ハーフユニオンタイプ SMC 11422372

ハーフユニオンタイプ

(2件のレビュー)
内容量1個管接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)4注文コード11422372品番AKH04A-M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール不要管接続口径M5×0.8ねじの種類メートルねじトラスコ品番482-1564クラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン流れ方向おねじからワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11422467
2024-03-12
用途: 特殊車のメンテナンス
建設業・工事業

どこよりも安く購入できました。
大満足です。逆止弁になっているのですが、小さいので、圧力がかかり続けると、やはりへたります。数年おきに交換したいのですが。なかなか高い物、良い買い物ができました。

対象商品 : 11422433
2018-10-08
用途: 美容商材として
製造業

価格は少々高いものの、液体の逆流を防げ大変役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする