AKH04A-01S ハーフユニオンタイプ SMC 11422381

ハーフユニオンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード11422381 品番AKH04A-01S
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) アウトレット
¥969779
この商品は管接続口径・適合チューブ外径など49種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa シール付(標準) 管接続口径1/8 ねじの種類R トラスコ品番482-1556 クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 流れ方向おねじからワンタッチ管継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11422467
2024-03-12
用途:
特殊車のメンテナンス
建設業・工事業

どこよりも安く購入できました。
大満足です。逆止弁になっているのですが、小さいので、圧力がかかり続けると、やはりへたります。数年おきに交換したいのですが。なかなか高い物、良い買い物ができました。

対象商品:
11422433
2018-10-08
用途:
美容商材として
製造業

価格は少々高いものの、液体の逆流を防げ大変役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする