廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11434298
品番
PSW-0307-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
M3
d
3.2
t
0.5
D
7
材質
PPS
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
7
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応