AM-CA450C-JF-FHV ミストセパレータ (AM-C〜) SMC 11435837

ミストセパレータ (AM-C〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ450 仕様バルブ機能はついていません ドレン排出口ドレンガイド付 注文コード11435837 品番AM-CA450C-JF-FHV
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はサイズ・仕様・ドレン排出口など259種類から選べます 他の種類を見る

・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。

仕様バルブ機能はついていません オプションゴム材質:FKM、中圧空気用(1.6MPa仕様)、白色ワセリン仕様 サイズ450 ドレン排出口径G1/4 ドレン排出口ドレンガイド付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする