SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 1
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
11444912
品番
AMD650-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,050
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
付属品
(-) なし
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
650
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11444912
AMD650-10D
10299563
AMD650-10D
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC
1個
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました