スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11445987 品番AME-EL250
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はボディサイズ・サイズ・管接続口径など218種類から選べます 他の種類を見る

エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。

付属品ガスケット(1個)、Oリング(1個) 適合機種AME250C(オプションF以外) 材質グラスファイバー他 ろ過精度(μm)0.01 質量(kg)0.081 トラスコ品番419-3156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11445987
2021-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする