廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
10
2.5
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448072
品番
PE-2610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
10
材質
ピーク
D
4.5
寸法H(mm)
1.7
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応