廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
5
2.5
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
40
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448106
品番
PE-0305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5
材質
ピーク
D
5.5
寸法H(mm)
2
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応