廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11449838
品番
PEBT-0412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ピーク
ねじ径
M4
D
7
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応