廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11449944
品番
PEBT-0612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
材質
ピーク
ねじ径
M6
D
10
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応